土牛
土牛の 光学測定器
土牛の 点検鏡/点検灯
土牛の 点検鏡
拡大鏡ミラー棒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49024604
品番
2055
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状
四角型
全長(mm)
170〜550
ミラー寸法(mm)
45×55
材質
ガラス(ミラー)
質量(g)
70
シャフト
6段伸縮ステンレス管・ペンクリップ付
トラスコ品番
424-9691
RoHS指令(10物質対応)
対応