土牛
土牛の 光学測定器
土牛の 点検鏡/点検灯
土牛の 点検鏡
拡大鏡ミラー棒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49024613
品番
2056
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状
四角型
全長(mm)
220〜1250
ミラー寸法(mm)
45×55
材質
ガラス(ミラー)
質量(g)
120
シャフト
8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ
トラスコ品番
424-9704
RoHS指令(10物質対応)
対応