曜日別特売
MG2-EGKNA6 チェーンスリングセット MG2 マーテック 49025182

MG2-EGKNA6 チェーンスリングセット MG2 マーテック 49025182
MG2-EGKNA6 チェーンスリングセット MG2 マーテック 49025182

チェーンスリングセット MG2

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット基本使用荷重(t)1.5注文コード49025182品番MG2-EGKNA6
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。

用途荷役・運搬作業用に。基本使用荷重(t)1.5トラスコ品番402-3072質量(kg)4.7寸法d(mm)34寸法a(mm)60仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼寸法e(mm)17寸法b(mm)17寸法c(mm)24.5寸法g(mm)74寸法f(mm)20チェーン線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応有効長l(m)2.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-26
用途: 重心の偏ったもの・高さが違うもの
製造業

引っ掛けるだけで長さが変えられるのでバランスがとりやすいのと、2本とも同じだけ逃がせば1mとして使えるので吊り具の本数が減らせて管理が楽になった。

2が参考にしています
対象商品 : 49025182
2017-06-02
用途: メンテナンス
建設業・工事業

荷重バランスの違うものを吊ることが多く大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする