フィールド建築用2.0mmシャープ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯硬度HB 注文コード49025453 品番M207001PHB
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は芯硬度など3種類から選べます 他の種類を見る

木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。

寸法(mm)0.9×10.5×148.1 質量(g)14.4 芯径(mm)2 芯色 色(軸) 芯硬度HB 用途木材・コンクリートへのマーキング。 トラスコ品番408-8760 材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ 方式ノック式 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
建設作業現場
建設業・工事業

現場職員さんにコレ使いやすいから頼んでおいてと頼まれました。

対象商品:
49025435
2021-01-04
用途:
現場での墨出し

他のシャープよりも使いやすい。使用頻度が高いのですが壊れません。

対象商品:
49025444
2018-02-07
用途:
仕事で札番号のチェックに。
big_boy mc 様

この2ミリの芯の赤ペンは会社からも支給されてます。しかしシャーペン式でないために不便で各々シャープ式を自己で購入して使っている人も
多いです。、私もその一人です。今までにいろいろなメーカーの物を
使ってきましたがこれが一番軽く、値段のつり合いも良いので今回はこれにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
49025453
2016-11-11
用途:
一般事務
土地家屋調査士佐藤昭事務所 様

4Bの芯を装着して使っていますが、ホールドがしっかりしているので芯が引っ込んでしまうことがありません。持った時のバランスはあまり良くありませんが、芯が引っ込まないので気分よく使えます。

対象商品:
49025435
2017-01-05
用途:
土木工事等の測量

コンクリート打設後の表面の記入に使用、骨材にあたれば芯が折れやすい。

対象商品:
49025453
2014-07-16
用途:
段ボール箱への記入

今までは0.5mmのシャープペンシルを使っていましたが、芯が細いため段ボールに刺さってしまったりして書きにくかった。
このシャープペンシルは芯が2mmと太いため、ちょっと柔らかい段ボールでも、刺さらず快適に筆記できる。
手に持ったときの感触もよく、これからもずっと使いたいアイテムである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする