uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル替芯
フィールド建築用2.0mmシャープ替芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
芯硬度
HB
芯色
黒
注文コード
49025471
品番
U202101PHB
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
芯硬度・芯色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木材筆記時でも、濃く、折れにくくなっています。
色
黒(HB)
寸法(mm)
143.6×26×6
質量(g)
18.9
芯径(mm)
2.0
用途
木材・コンクリートへのマーキング。
トラスコ品番
408-8905
材質
墨芯
芯硬度
HB
芯色
黒
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応