uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル替芯
フィールド建築用2.0mmシャープ替芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
芯色
赤
注文コード
49025487
品番
U203101P.15
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
芯硬度・芯色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木材筆記時でも、濃く、折れにくくなっています。
色
赤
寸法(mm)
143.6×26×6
質量(g)
18.9
芯径(mm)
2.0
用途
木材・コンクリートへのマーキング。
トラスコ品番
408-8913
材質
墨芯
芯色
赤
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応