曜日別特売
26908 木工用ホールソー 電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤用 ミツトモ 49025706

26908 木工用ホールソー 電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤用 ミツトモ 49025706
26908 木工用ホールソー 電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤用 ミツトモ 49025706

木工用ホールソー 電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49025706品番26908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
穴あけサイズ(Φmm)25、32、38、45、50、55、60、65軸径(Φmm)6.35トラスコ品番403-5470適合機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11質量(g)225穴あけ深さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49025706
2019-03-14
用途: MDFの穴あけ加工
その他業種

普通に、思った通りの穴あけ加工ができました。
耐久性が未知数ですが、お勧めできる商品です。

対象商品 : 49025706
2016-12-08
用途: パネル張り、フローリング張り
建設業・工事業

思っていたよりしっかりときれいに開けれた。径が変えれるようにたくさんついていたのがものすごくよい。

対象商品 : 49025706
2016-05-17
用途: トリマー丸穴のテンプレート製作

このドリルで薄い合板に穴をあけてトリマー用のテンプレートを作りました。あまり暴れず、綺麗に明けることができたので、重宝しています。

対象商品 : 49025706
2015-12-06
用途: トリマ用のテンプレート作成

暑さ5ミリの合板ですが、目詰まりなく、快調に穴あけが出来ます。ホールの寸法がたくさんあり、穴を開けてから測定しましたが、正確でした。ただ、こういうものは初めて購入したのと、価格がいろいろなものがあるので一概にコスト評価は出来ません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする