ミツトモ
ミツトモの ホールソー・コアドリル
ミツトモの 自由錐
ミツトモの 自由錐関連商品
木工用ホールソー ドリル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49025724
品番
26908/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
60
適合材
ベニヤ・コンパネ・木材
適合
26908用
トラスコ品番
403-5496
種別
ドリル
質量(g)
7