耐熱手袋 マックパワー300

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49025812 品番 MT717
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。

サイズフリー 全長(cm)32 手のひらまわり(cm)27 中指長(cm)8.5 厚さ(mm)3.5 質量(g)158 トラスコ品番416-9689 材質表:ケブラー繊維、中:ケブラー繊維混フェルト、裏:綿 入数(双)1 機能難燃性・耐熱性・耐切創性 耐熱温度(℃)(素材)300 耐切創性EUカットレベル4 指タイプ5本指

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49025794
2016-05-20
用途:
高温乾燥機の使用時に着用

耐熱性があり使用していますが、もう少しゴワツキが無く指先の作業がしやすいと助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする