しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
合皮素材のため毛羽・繊維噛みこみが起こらず、またしなやかで作業性も優秀です。125℃で作業できないというレビューがありましたが、200℃でも耐熱問題ありませんでした。ただし、断熱のための下履き手袋(軍手)は必要です。
以前、使用していた物と質感、厚さが全く違うし、着用した瞬間駄目だど感じ、テストした所、125℃恒温槽からの冶具を取り出す事が出来ない事がわかりました。非常に残念です。