マックス[手袋]
マックス[手袋]の 品質管理・精密作業用手袋
マックス[手袋]の ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
220℃対応クリーン用組立手袋 クリーンパック品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
49025846
品番
MT777-CP
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用しています。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
サイズ
フリー
用途
クリーンルーム、精密機械工業
仕様
クリーンパック
トラスコ品番
416-6744
材質
表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)
2
色
ホワイト
質量(g)
135
入数(双)
1
機能
耐熱・耐摩耗性
全長(cm)
40
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
(素材)220/5秒
手のひらまわり(cm)
24.5