マックス[手袋]
マックス[手袋]の クリーンルーム用ウェア
マックス[手袋]の クリーンウェア
マックス[手袋]の エプロン クリーンウェア
クリーン用耐熱・耐切創腰前掛 クリーンパック品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49025864
品番
MT793-CP
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
サイズ
フリー
用途
クリーンルーム、ガラス・精密機械工業
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
416-6752
材質
ケブラー繊維
質量(g)
190
タイプ
腰前掛
幅(cm)
54
機能
耐熱、耐切創
耐熱温度(℃)
(素材)300
丈(cm)
90