マックス[手袋]
マックス[手袋]の クリーンルーム用ウェア
マックス[手袋]の アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリーン用耐熱・耐切創腕カバー クリーンパック品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
49025907
品番
MT795-CP
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
サイズ
フリー
機能
耐熱、耐切創
用途
クリーンルーム、ガラス・精密機械工業
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
416-6779
材質
ケブラー繊維
質量(g)
110
全長(cm)
35
耐熱温度(℃)
(素材)300