マックス[手袋]
クリーン用耐熱・耐切創足カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
49025916
品番
MT796
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
用途
クリーンルーム、ガラス・精密機械工業
サイズ
フリー
機能
耐熱、耐切創
トラスコ品番
416-9808
材質
表:ケブラー繊維(裏)合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
質量(g)
165
全長(cm)
25
耐熱温度(℃)
(素材)300