※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の フッ素ホース・シリコンホース
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
7.5
注文コード
49026022
品番
SET1075-20-C
参考基準価格(税別)
¥35,280
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
外径×内径(Φmm)
10×7.5
全長(m)
20
色
クリア
材質
FEP
内径(Φmm)
7.5
トラスコ品番
406-5999
質量(g)
1560
使用温度範囲
-65〜200℃(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
外径(Φmm)
10
最小曲げ半径(mm)
40
使用流体
空気、水、薬品など
使用真空圧力
-100kPa
特性
耐薬品
注意
※使用流体が水の時は、以下の条件を必ず守ってください。
1.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
2.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
3.ワンタッチ継手に接続して水、液体使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。チューブ抜けの原因となる可能性があります。薬品に使用する際は、お問い合わせください。