クイックアクションチューブベンダ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49026075 品番 CT203
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

クイックアクションでラクラク180°曲げ。

サイズ(inch)3/8 用途軟質鋼管の曲げ加工に。 トラスコ品番829-1483 質量(kg)0.96 曲げ角度〜180° 曲げ半径(mm)23.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49026084
2019-01-31
用途:
冷媒配管時
有限会社ユウキサービス 様 (サービス業)

軽くて、持ち運びも楽。作業性が大変向上致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする