アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配管用ベンダー
アサダの レバー式チューブベンダー
クイックアクションチューブベンダ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49026084
品番
CT204
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
クイックアクションでラクラク180°曲げ。
サイズ(inch)
1/2
用途
軟質鋼管の曲げ加工に。
トラスコ品番
829-1484
質量(kg)
1.72
曲げ角度
〜180°
曲げ半径(mm)
38.1