アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配管用ベンダー
アサダの レバー式チューブベンダー
クイックアクションチューブベンダ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49026093
品番
CT205
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
クイックアクションでラクラク180°曲げ。
サイズ(inch)
5/8
用途
軟質鋼管の曲げ加工に。
トラスコ品番
829-1485
質量(kg)
2.64
曲げ角度
〜180°
曲げ半径(mm)
57.2