※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC0425-20-CB ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ) 49026117 UC0425-20-CB ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ) 49026117

ソフトポリウレタンチューブ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49026117 品番 UC0425-20-CB
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。

内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 全長(m)20 クリアブルー 最高使用圧力0.6MPa(20℃65%RH時) トラスコ品番406-6081 材質ポリウレタン 質量(g)180 使用温度範囲-15〜60℃(凍結なきこと) 最小曲げ半径(mm)9 使用流体空気、水 使用真空圧力-100kPa
注意
※使用流体が水の時は、以下の条件を必ず守ってください。1.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。2.水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。3.ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。チューブ抜けの原因となる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49026187
2023-06-07
用途:
エアレーション用チューブとして購入
建設業・工事業

ソフトとあるが、シリコンホースほどの柔軟性はない。
タケノコジョイント等に差し込んで使用する使い方には難しい。
ワンタッチ継手での配管が本来の使用方法なので、そちらの場合は問題なく使用可能。
20mでこの値段なので他商品よりリーズナブルです。

対象商品:
49026162
2023-06-09
用途:
蒸留器
医療・福祉・介護関連業

柔らかく切断もハサミで簡単です。
扱い易く満足です。

対象商品:
49026101
2020-09-20
用途:
手芸用
その他業種

全然違う用途なので文句を言う筋合いはないのですが、透明度が高かった以前の物と比べて若干半透明化してきたので他のものを探しました。

対象商品:
49026162
2019-03-01
用途:
ミドボン炭酸水にて使用
運輸・通信業

普通のポリウレタンチューブは非常に固くペットボトルで炭酸水を作るにはやり難いですがこのタイプのポリウレタンチューブは柔らかくボトルを振るのも楽です。しかし20メートルは必要無いです。5メートル有れば充分です。
5メートル販売が有れば有り難いです。

4人が参考にしています
対象商品:
49026101
2017-05-03
用途:
釣具
不動産業

ステンレスワイヤーの被覆材で使用。適当なしなやかさがあり、手に馴染む。また、透明性が高く、ワイヤーのサビなどがみえる。価格も妥当。

1人が参考にしています
対象商品:
49026162
2016-02-13
用途:
エアツール用
その他業種

8mmのトラスコのポリウレタンチューブがびっくりするぐらい固いので柔らかいものを探していました。最小曲げ半径は2mmしか違わないのですが、太さの違いはあるものの、柔らかさは全然違いました。ただしシリコンチューブのように伸ばした際に完全に真っすぐにはならず緩やかな巻き癖はつきます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする