アングル形止水栓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49026127 品番 LF-3V(55)K
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び径(mm)13 仕様アングル形 長さ(mm)55 形状アングル タイプアングル形、ドライバー式 規格JIS規格

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48840873
2022-05-19
用途:
洗面台リフォーム

シンプルで良いと思います。ただ、価格がちょっと高いと思いました。

対象商品:
48840873
2019-06-24
用途:
水洗トイレの給水バルブ取替え
製造業

既存の物と全く違わず取替えがスムースに出来た。問題なく作業できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする