プレミアム回転スプリンクラー RS130/3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49026258 品番2.645-019.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。

水量(L/min)15.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×248×100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49026258
2024-07-10
用途:
ビニールハウスの水まき
卸売・小売業

軽いし 水圧によって 水まきの範囲が調整できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする