ケルヒャー
ケルヒャーの 散水・かん水資材
ケルヒャーの ホースリール
ケルヒャーの 散水用ホースリール
ホーストロリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49026285
品番
2.645-166.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ケルヒャー散水シリーズのホース+大型タイヤ付ホースリールです。お庭や広い場所でも散水に便利な20mの水道ホース(内径13mm)付き。
ホース長さ(m)
20
カバー
なし
質量(kg)
5.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×450×700
キャスター
あり
ホース寸法(内径×外径)(mm)
13×16
巻取形式
手動