材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)質量(g)5.2極数16極寸法A(mm)17.78寸法B(mm)25.15寸法C(mm)29.46寸法D(mm)35.56耐電圧AC500V/1分間絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)20寸法E(mm)39.6コンタクトピッチ(mm)2.54タイプショートレバー基板接続方法はんだ付け (スルーホール)コネクタ形状ピンヘッダ絶縁抵抗(MΩ)1000使用温度範囲(℃)-55to+105仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっきトラスコ品番418-0976