材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)質量(g)6.7極数26極寸法A(mm)30.48寸法B(mm)37.85寸法C(mm)42.16寸法D(mm)48.26耐電圧AC500V/1分間絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)20寸法E(mm)52.3コンタクトピッチ(mm)2.54タイプスタンダードレバー基板接続方法はんだ付け (スルーホール)コネクタ形状ピンヘッダ絶縁抵抗(MΩ)1000使用温度範囲(℃)-55to+105仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっきトラスコ品番418-1247