曜日別特売
PS-30PE-D4T1-M1E PSシリーズ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業) 49026652

PSシリーズ ストレートスルーホールタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
極数30極
タイプスタンダードレバー
内容量1個注文コード49026652品番PS-30PE-D4T1-M1E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。
芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。
結線は安易にできる圧接方式です。

材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)質量(g)7.6極数30極寸法A(mm)35.56寸法B(mm)42.93寸法C(mm)47.24寸法D(mm)53.34耐電圧AC500V/1分間絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)20寸法E(mm)57.4コンタクトピッチ(mm)2.54タイプスタンダードレバー基板接続方法はんだ付け (スルーホール)コネクタ形状ピンヘッダ絶縁抵抗(MΩ)1000使用温度範囲(℃)-55to+105仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっきトラスコ品番418-1352
注意
※ショートレバータイプを使用の場合は、相手側の圧接式ソケットには、ストレインリリーフを装着しないで使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする