JAE(日本航空電子工業)
PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
60
10極
50極
タイプ
クローズドエンドタイプ
クローズドエンドタイプ
デージーチェーンタイプ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49026905
品番
PS-60SM-D4P1-1CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。
ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。
誤挿入防止キィが付いています。
適合
(ストレインリリーフ)PS-SR60M2
トラスコ品番
418-1751
材質
インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)
質量(g)
7.7
タイプ
クローズドエンドタイプ
極数
60
寸法A(mm)
73.66
耐電圧
AC500V/1分間
定格電流(A)
1
寸法B(mm)
80.76
寸法C(mm)
74.93
接触抵抗(mΩ)
20以下
コンタクトピッチ(mm)
2.54/2列
絶縁抵抗
1000MΩ以上