材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)質量(g)7.7極数60極寸法A(mm)73.66寸法B(mm)80.76寸法C(mm)74.93耐電圧AC500V/1分間絶縁抵抗1000MΩ以上適合(ストレインリリーフ)PS-SR60M2定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000使用温度範囲(℃)-55to+105仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっきトラスコ品番418-1760