コードロックアウト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49027167 品番 PSL-CL110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

120V(CL110用)及び240〜480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト

材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)58 適合プラグ120V用 寸法D(mm)12.7 寸法C(mm)88.9 寸法B(mm)50.8 寸法A(mm)50.8 トラスコ品番403-7669

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする