※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
コードロックアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49027176
品番
PSL-CL480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
120V(CL110用)及び240〜480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
204
適合プラグ
240〜480V用
寸法D(mm)
25.4
寸法C(mm)
177.8
寸法B(mm)
82.6
寸法A(mm)
82.6
トラスコ品番
403-7677