ZA05A-W2C-R 自動Zステージ 神津精機 49027186

ZA05A-W2C-R 自動Zステージ 神津精機 49027186
ZA05A-W2C-R 自動Zステージ 神津精機 49027186

自動Zステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(Z距離)(mm)±1.5
テーブル長さ(mm)50
テーブル幅(mm)50
耐荷重(N)(水平)39.2
内容量1個注文コード49027186品番ZA05A-W2C-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220,000
ストローク(Z距離)(mm)±1.5種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)(水平)39.2送り方式1/4-クサビ・ボールねじ・リード1mm移動ガイドクロスローラ質量(kg)0.45材質(本体)アルミ合金モーター5相ステッピングモータ(多摩川精機:TS3664N16E2)定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.72°分解能(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm仕上白色コネクタ丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精密度(μm)≦±0.5最大速度(mm/sec)2.5結線RG-5Cロストモーション(mm)≦0.03垂直度(μm)≦5/3mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49027186ZA05A-W2C-R46397865ZA05A-W2C01-R画像準備中自動Zステージ神津精機1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする