ZA07A-W201 自動Zステージ 神津精機 49027213

 

ZA07A-W201 自動Zステージ 神津精機 49027213
ZA07A-W201 自動Zステージ 神津精機 49027213

自動Zステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(Z距離)(mm)±4
テーブル長さ(mm)70
テーブル幅(mm)70
耐荷重(N)(水平)49
内容量1個注文コード49027213品番ZA07A-W201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270,000
ストローク(Z距離)(mm)±4種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)(水平)49送り方式1/2-クサビ・ボールねじ・リード1mm移動ガイドクロスローラ質量(kg)1.7材質(本体)アルミ合金モーター5相ステッピングモータ/PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本)分解能(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm仕上白色センサー型式F-115R(HOME,LIMIT)コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12RA-20PC)繰返し精密度(μm)≦±0.5最大速度(mm/sec)2.5結線V3ロストモーション(mm)≦0.01垂直度(μm)≦5/8mm
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする