PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
グループロックアウト用ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49027221
品番
PSL-GLBN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。
グループロックアウト。
モノタロウではこんなお得な商品も!
グループロックアウト用ボックス
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
トラスコ品番
403-7693
材質
スチール
質量(kg)
2.04
取付穴径(Φmm)
(パドロック)9.7
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
231.1×91.4×205.7