電気工事用ロックアウトキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード49027237 品番PSL-KT-CONA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット

セット内容
専用ケース×1
非導電性パドロック×6
25.4mmのジョーのハスプ×1
マルチロックのアウトハスプ×1
ミニブレーカー×3
ブレーカーロックアウト×3
プラグロックアウト×3
セーフティタグ×15
ドライバー×1
トラスコ品番403-7715 質量(kg)1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする