PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
屋内用セーフティダグホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
49027264
品番
PST-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
トラスコ品番
403-7791
セット内容
結束バンド25本
摘要
片面ラミネート
質量(g)
206
引張強度
22.7kg
寸法(縦×横)(mm)
146.1×88.9