ストローク(Z距離)(mm)±10種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)(水平)49送り方式研削ねじ・リード0.5mm移動ガイドクロスローラ質量(kg)1.85材質(本体)鉄モーター5相ステッピングモータ/PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本)分解能(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm仕上ニッケルメッキセンサー型式F-116R(HOME,LIMIT)コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12RA-20PC)繰返し精密度(μm)≦±0.3最大速度(mm/sec)2.5結線V3ロストモーション(mm)≦0.015垂直度(μm)≦7/20mm