曜日別特売
PSL-DCJB-GR モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット) 49027316

 

PSL-DCJB-GR モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット) 49027316
PSL-DCJB-GR モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット) 49027316
PSL-DCJB-GR モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット) 49027316
PSL-DCJB-GR モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット) 49027316

モジュラージャックガード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)
グリーン
内容量1袋(10個)注文コード49027316品番PSL-DCJB-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。

用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。グリーン質量(g/袋)12トラスコ品番404-5823セット内容ガード10個、専用工具材質インサート:ポリカーボネート・合成樹脂、キー:ナイロン・合成樹脂寸法(mm)W11.63xD13.01xH10.12質量(g)12使用温度範囲-10℃~60℃使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16431372
2020-03-19
用途: 機械のメンテナンスだと思います。
運輸・通信業

実際に使用していませんが
使用したものはいつもこちらを指定してきますので
気に入っていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする