ZA10A-W2C01-R 自動Zステージ 神津精機 49027335

 

ZA10A-W2C01-R 自動Zステージ 神津精機 49027335
ZA10A-W2C01-R 自動Zステージ 神津精機 49027335

自動Zステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(Z距離)(mm)±2.5
テーブル長さ(mm)100
テーブル幅(mm)100
耐荷重(N)(水平)68.6
内容量1個注文コード49027335品番ZA10A-W2C01-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥275,000
ストローク(Z距離)(mm)±2.5種類Zステージテーブル長さ(mm)100テーブル幅(mm)100耐荷重(N)(水平)68.6送り方式1/4-クサビ・ボールねじ・リード1mm移動ガイド四面フラットローラガイド質量(kg)2.05材質(本体)アルミ合金モーター5相ステッピングモータ/PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本)分解能(フル/ハーフステップ)0.25μm/0.125μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0125μm仕上白色センサー型式F-116R(HOME,LIMIT)コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12RA-20PC)繰返し精密度(μm)≦±0.5最大速度(mm/sec)1.25結線V3ロストモーション(mm)≦0.003垂直度(μm)≦4/5mm
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49027335ZA10A-W2C01-R46398005ZA10A-W2C02-R画像準備中自動Zステージ神津精機1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする