曜日別特売
ZA10A-32F-R 自動Zステージ 神津精機 49027353

ZA10A-32F-R 自動Zステージ 神津精機 49027353
ZA10A-32F-R 自動Zステージ 神津精機 49027353

自動Zステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(Z距離)(mm)±15
テーブル長さ(mm)100
テーブル幅(mm)100
耐荷重(N)(水平)294
内容量1個注文コード49027353品番ZA10A-32F-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400,000
ストローク(Z距離)(mm)±15種類Zステージテーブル長さ(mm)100テーブル幅(mm)100耐荷重(N)(水平)294送り方式1/40-ウォーム・ボールねじ・リード4mm移動ガイド四面フラットローラガイド質量(kg)4.3材質(本体)アルミ合金モーター5相ステッピングモータ(オリエンタルモーター:PK525HPMB)定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°分解能(フル/ハーフステップ)0.1μm/0.05μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.005μm仕上白色コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12RA-20PC)繰返し精密度(μm)≦±0.5最大速度(mm/sec)0.5結線JM-5C 原点復帰の際に領域(データム)センサを利用しています。CW側常時遮光。ロストモーション(mm)≦0.02垂直度(μm)≦8/30mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49027353ZA10A-32F-R46398023ZA10A-32F01-R画像準備中自動Zステージ神津精機1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする