ZA10A-X101 自動Zステージ 神津精機 49027362

 

ZA10A-X101 自動Zステージ 神津精機 49027362
ZA10A-X101 自動Zステージ 神津精機 49027362

自動Zステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(Z距離)(mm)±12.5
テーブル長さ(mm)100
テーブル幅(mm)100
耐荷重(N)(水平)98
内容量1個注文コード49027362品番ZA10A-X101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥195,000
ストローク(Z距離)(mm)±12.5種類Zステージテーブル長さ(mm)100テーブル幅(mm)100耐荷重(N)(水平)98送り方式研削ねじ・リード0.5mm移動ガイドクロスローラ質量(kg)2.95材質(本体)アルミモーター5相ステッピングモータ/PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本)分解能(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm仕上白色センサー型式F-101(HOME,LIMIT)コネクタ角形20ピン(ヒロセ: PC-1620, P-1620A-STA)繰返し精密度(μm)≦±0.3最大速度(mm/sec)2.5結線V3ロストモーション(mm)≦0.02垂直度(μm)≦10/25mm
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49027362ZA10A-X10146398039ZA10A-X102画像準備中自動Zステージ神津精機1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする