ストローク(Z距離)(mm)±25種類Zステージテーブル長さ(mm)160テーブル幅(mm)124耐荷重(N)(水平)98送り方式研削ねじ・リード1mm移動ガイドクロスローラ質量(kg)6.2材質(本体)アルミ合金モーター5相ステッピングモータ/PK566-B(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.72°,リード線10本)分解能(フル/ハーフステップ)2μm/1μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.1μm仕上白色センサー型式F-101(HOME,LIMIT),F-107(INDEX)コネクタ角形20ピン(ヒロセ: PC-1620, P-1620A-STA)繰返し精密度(μm)≦±0.5RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)10結線X1ロストモーション(mm)≦0.04垂直度(μm)≦10/50mm