WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49028054
品番
861021484010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
25(Dia.)×26
直径(Φmm)
25
取付方式
スルーホール
電圧(V)
450dc
シリーズ
WCAP-AIG5
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
6
動作温度(℃)
(Max)+105
誘電正接
20%
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
504
リップル電流(mA)
410