※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLT14H-Q ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028777 MLT14H-Q ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028777 MLT14H-Q ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028777

ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25本) 幅(mm)7.9 注文コード49028777 品番MLT14H-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は幅×長さ・幅・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

最大結束径(Φmm)356 トラスコ品番403-6921 質量(g)439 仕様RoHS対応 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1156 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.25 シルバー 使用温度範囲(℃)-80〜538 規格品UL規格品 引張強度(N)2002 適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT 質量(g/袋)439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16429963
2019-02-08
用途:
サーモバンテージ巻きつけ作業
製造業

サーもバンテージの必需品。安くて本数多く、失敗を恐れずに安心して作業出来ます。ステンレス製なので経年劣化、耐久性は大丈夫でしょう。

対象商品:
37066127
2017-01-25
用途:
足場パイプフェンスの金網固定に使いました
製造業

自作フェンスですが,ステンレスバンド使い勝手と作業効率がよく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする