※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLT15S-Q ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028795 MLT15S-Q ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028795 MLT15S-Q ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028795

ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25本) 幅(mm)4.3 注文コード49028795 品番MLT15S-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は幅×長さ・幅・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

長さ(mm)1250 最大結束径(Φmm)381 シルバー トラスコ品番403-6948 質量(g)242 仕様RoHS対応 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)4.3 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80〜538 規格品UL規格品 引張強度(N)890 適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT 質量(g/袋)242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37066145
2017-02-28
用途:
フェンスの結束
農・林・水産業

面取りがしてあるそうです。安全でとても使いやすく、また購入したいと思います。

対象商品:
49028761
2016-04-15
用途:
機械の補修
有限会社北部衛生社 様

純正部品で頼むと1本が10本分の値段だったのでこれにしました。インシュロックの代わりとしても使えそうです。

対象商品:
37066145
2016-03-25
用途:
農業用パイプの結束
農業生産法人合同会社マルカ 様 (農・林・水産業)

作業が早く十分な結束力

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする