PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具本体
ステンレスバンド 手動式結束工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49028874
品番
RT2HT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
色
黒
用途
屋内・屋外用。
トラスコ品番
403-8002
質量(g)
1134
適合バンド幅(mm)
12.7・15.9
幅×長さ(mm)
180×178