※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
スーパーリールバンド 定尺タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
ポリアセタール、ロックツメ部:ステンレス(SUS302)
長さ(mm)
1219
注文コード
49028883
品番
DT14EH-L0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。
長さ(mm)
1219
色
黒
使用温度範囲(℃)
-59〜85
用途
屋内・屋外用。
適合
使用結束工具:ST3EH、GS4EH
トラスコ品番
403-6832
材質
ポリアセタール、ロックツメ部:ステンレス(SUS302)
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
1748
引張強度(N)
1112