※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DT8EH-Q0 スーパーリールバンド 定尺タイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028917 DT8EH-Q0 スーパーリールバンド 定尺タイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028917 DT8EH-Q0 スーパーリールバンド 定尺タイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028917 DT8EH-Q0 スーパーリールバンド 定尺タイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028917

スーパーリールバンド 定尺タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋 材質ポリアセタール、ロックツメ部:ステンレス(SUS302) 長さ(mm)686 注文コード49028917 品番DT8EH-Q0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・長さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。

長さ(mm)686 使用温度範囲(℃)-59〜85 用途屋内・屋外用。 適合使用結束工具:ST3EH、GS4EH トラスコ品番403-6867 材質ポリアセタール、ロックツメ部:ステンレス(SUS302) 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.5 質量(g)534 引張強度(N)1112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする