※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCSH-B-25M ステンレススチールバンド クッションスリーブ PANDUIT(パンドウイット) 49028935 PCSH-B-25M ステンレススチールバンド クッションスリーブ PANDUIT(パンドウイット) 49028935

ステンレススチールバンド クッションスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49028935 品番 PCSH-B-25M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。

長さ(m)25 幅(mm)11 長さ(mm)25000 用途ケーブルなどの絶縁材の保護。 トラスコ品番403-6999 材質ネオプレン合成ゴム 質量(g)562 使用温度範囲(℃)-40〜93 適合バンド幅(mm)6.4・7.9 使用場所屋内・屋外用 特性耐油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする