※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の ロールタイプ
ステンレススチールバンド クッションスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49028953
品番
PCSSH-B-CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
長さ(m)
30
幅(mm)
23.1
長さ(mm)
30000
色
黒
用途
ケーブルなどの絶縁材の保護。
トラスコ品番
403-7014
材質
ネオプレン合成ゴム
質量(g)
5193
使用温度範囲(℃)
-40〜93
適合バンド幅(mm)
12.7・15.9
使用場所
屋内・屋外用
特性
耐油