PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
屋内使用結束バンド、固定具キットボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
49028971
品番
KP-506A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
電線ケーブルの固定・結束。
トラスコ品番
403-6875
セット内容
結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個
質量(g)
612
使用温度範囲(℃)
(結束バンド)-59〜85、(マウントベース)-29〜49
使用場所
屋内用