PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
屋外使用結束バンド、固定具キットボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
49028987
品番
KP-506A-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途
電線ケーブルの固定・結束。
トラスコ品番
403-6883
セット内容
結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
質量(g)
612
使用温度範囲(℃)
(結束バンド)-59〜85、(マウントベース)-29〜49
使用場所
屋内外用
特性
耐候